ベンカン機工
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ45°
種類
溶接式管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34670151
45ES
65
2・1/2
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670167
45ES
80
3
¥
11,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670176
45ES
100
4
¥
19,220
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材