ベンカン機工
溶接式管継手(黒)チーズ
形状
チーズ
種別
黒・SCH40
呼び厚さ
SCH40
材質
スチール(PT370)
色
黒
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34670185
TEE
15
1/2
25.4
25.4
0.085
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670194
TEE
20
3/4
28.6
28.6
0.126
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670203
TEE
25
1
38.1
38.1
0.250
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
34670212
TEE
32
1-1/4
47.6
47.6
0.422
¥
5,120
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670221
TEE
40
1-1/2
57.2
57.2
0.604
¥
5,120
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670237
TEE
50
2
63.5
63.5
0.872
¥
7,110
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34670246
TEE
65
2-1/2
76.2
76.2
1.74
¥
11,630
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670255
TEE
80
3
85.7
85.7
2.41
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670264
TEE
100
4
104.8
104.8
4.12
¥
23,870
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材