溶接式管継手(黒)径違いチーズ

溶接式管継手(黒)径違いチーズ - ベンカン機工溶接式管継手(黒)径違いチーズ - ベンカン機工
種別SCH80材質スチール(PT370)形状径違いチーズ種類溶接式管継手呼び厚さSCH80内容量1個
全22種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34670632TEE20×153/4×1/2
9,800
9,790
10,769(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670641TEE25×151×1/2
9,800
9,790
10,769(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670657TEE25×201×3/4
9,800
9,790
10,769(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670666TEE32×201-1/4×3/4
10,950
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670675TEE32×251-1/4×1
10,950
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670684TEE40×151-1/2×1/2
12,060
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670693TEE40×201-1/2×3/4
10,950
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670702TEE40×251-1/2×1
10,950
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670711TEE40×321-1/2×1-1/4
10,950
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670727TEE50×202×3/4
15,120
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670736TEE50×252×1
13,780
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670745TEE50×322×1-1/4
13,780
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670754TEE50×402×1-1/2
13,780
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670763TEE65×322-1/2×1-1/4
18,050
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670772TEE65×402-1/2×1-1/2
18,050
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670781TEE65×502-1/2×2
18,050
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670797TEE80×403×1-1/2
25,650
24,900
27,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670806TEE80×503×2
25,650
24,900
27,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670815TEE80×653×2-1/2
25,650
24,900
27,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670824TEE100×504×2
43,260
42,900
47,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670833TEE100×654×2-1/2
39,300
38,900
42,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670842TEE100×804×3
39,300
38,900
42,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする