ベンカン機工
溶接式管継手(黒)同心レジューサ
材質
PT370
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
内容量
1個
注意
※外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
全25種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
選択してください
3/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
1×1/2
1×3/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2・1/2×1
2・1/2×1・1/4
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34670851
RC
20×15
3/4×1/2
SCH40
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670876
RC
25×20
1×3/4
SCH40
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670885
RC
32×20
1-1/4×3/4
SCH40
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670894
RC
32×25
1-1/4×1
SCH40
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670903
RC
40×20
1-1/2×3/4
SCH40
¥
3,480
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670912
RC
40×25
1-1/2×1
SCH40
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670921
RC
40×32
1-1/2×1-1/4
SCH40
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670937
RC
50×20
2×3/4
SCH40
¥
4,656
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
34670946
RC
50×25
2×1
SCH40
¥
3,880
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670955
RC
50×32
2×1-1/4
SCH40
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670964
RC
50×40
2×1-1/2
SCH40
¥
2,580
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670991
RC
65×40
2-1/2×1-1/2
SCH40
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34671007
RC
65×50
2-1/2×2
SCH40
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671025
RC
80×32
3×1-1/4
SCH40
¥
8,016
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671034
RC
80×40
3×1-1/2
SCH40
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671043
RC
80×50
3×2
SCH40
¥
4,420
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34671052
RC
80×65
3×2-1/2
SCH40
¥
4,420
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34671061
RC
100×40
4×1-1/2
SCH40
¥
11,604
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671077
RC
100×50
4×2
SCH40
¥
9,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671086
RC
100×65
4×2-1/2
SCH40
¥
9,680
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671095
RC
100×80
4×3
SCH40
¥
6,450
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670867
RC
25×15
1×1/2
SCH40
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
34670973
RC
65×25
2・1/2×1
SCH40
¥
5,490
取扱い終了
返品不可
34670982
RC
65×32
2・1/2×1・1/4
SCH40
¥
4,570
取扱い終了
返品不可
34671016
RC
80×25
3×1
-
¥
4,070
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材