ベンカン機工
溶接式管継手(黒)同心レジューサ
種別
SCH80
材質
PT370
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
内容量
1個
全22種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
選択してください
3/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
1×1/2
1×3/4
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34671104
RC
20×15
3/4×1/2
SCH80
¥
2,840
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671113
RC
25×15
1×1/2
SCH80
¥
2,840
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671122
RC
25×20
1×3/4
SCH80
¥
2,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671131
RC
32×20
1-1/4×3/4
SCH80
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671147
RC
32×25
1-1/4×1
SCH80
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671156
RC
40×20
1-1/2×3/4
SCH80
¥
4,610
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671165
RC
40×25
1-1/2×1
SCH80
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
34671174
RC
40×32
1-1/2×1-1/4
SCH80
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671183
RC
50×20
2×3/4
SCH80
¥
7,728
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671192
RC
50×25
2×1
SCH80
¥
6,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671201
RC
50×32
2×1-1/4
SCH80
¥
4,320
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671217
RC
50×40
2×1-1/2
SCH80
¥
4,320
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671226
RC
65×32
2-1/2×1-1/4
SCH80
¥
7,910
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671235
RC
65×40
2-1/2×1-1/2
SCH80
¥
5,310
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671244
RC
65×50
2-1/2×2
SCH80
¥
5,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671253
RC
80×40
3×1-1/2
SCH80
¥
10,340
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671262
RC
80×50
3×2
SCH80
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671271
RC
80×65
3×2-1/2
SCH80
¥
6,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671287
RC
100×40
4×1-1/2
SCH80
¥
18,456
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671296
RC
100×50
4×2
SCH80
¥
15,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671305
RC
100×65
4×2-1/2
SCH80
¥
15,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671314
RC
100×80
4×3
SCH80
¥
10,280
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材