曜日別特売

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ - ベンカン機工溶接式管継手(黒)偏心レジューサ - ベンカン機工
種別SCH80材質PT370形状偏心レジューサー種類溶接式管継手呼び厚さSCH80内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34671551RE20×153/4×1/2
4,520
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671567RE25×151×1/2
4,520
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671576RE25×201×3/4
4,520
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671585RE40×251-1/2×1
4,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671594RE40×321-1/2×1-1/4
4,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671603RE50×202×3/4
14,640
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671612RE50×252×1
12,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671621RE50×322×1-1/4
6,860
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671637RE50×402×1-1/2
6,860
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671646RE65×402-1/2×1-1/2
8,480
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671655RE65×502-1/2×2
8,480
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671664RE80×403×1-1/2
19,610
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671673RE80×503×2
11,040
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671682RE80×653×2-1/2
11,040
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671691RE100×404×1-1/2
35,064
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671707RE100×504×2
29,220
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671716RE100×654×2-1/2
29,220
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671725RE100×804×3
16,430
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする