ベンカン機工
溶接式管継手(黒)キャップ
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
種別
SCH40
呼び厚さ
SCH40
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径OD(Φmm)
内径ID(Φmm)
厚さT(mm)
質量(kg)
限界厚さ(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34671734
CAP
15
1/2
21.7
16.1
2.8
0.039
-
25.4
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
34671743
CAP
20
3/4
27.2
21.4
2.9
0.05
-
25.4
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671752
CAP
25
1
34
27.2
3.4
0.109
-
38.1
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
34671761
CAP
32
1・1/4
42.7
35.5
3.6
0.145
-
38.1
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
34671777
CAP
40
1・1/2
48.6
41.2
3.7
0.171
-
38.1
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
34671786
CAP
50
2
60.5
52.7
3.9
0.234
5.5
38.1
44.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34671795
CAP
65
2・1/2
76.3
65.9
5.2
0.42
7
38.1
50.8
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671804
CAP
80
3
89.1
78.1
5.5
0.664
7.6
50.8
63.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
34671813
CAP
100
4
114.3
102.3
6
1.17
8.6
63.5
76.2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材