ベンカン機工
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
種別
白・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
色
白
種類
溶接式管継手
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34671917
90EL
15
1/2
SCH40
¥
3,070
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671926
90EL
20
3/4
SCH40
¥
3,070
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671935
90EL
25
1
SCH40
¥
3,070
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671944
90EL
32
1-1/4
SCH40
¥
3,130
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671953
90EL
40
1-1/2
SCH40
¥
3,130
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671962
90EL
50
2
SCH40
¥
4,580
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671971
90EL
65
2-1/2
SCH40
¥
7,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671987
90EL
80
3
SCH40
¥
10,270
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671996
90EL
100
4
SCH40
¥
17,390
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材