曜日別特売

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ロングエルボ - ベンカン機工
種別SCH80材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3467200590EL151/2SCH80
4,580
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467201490EL203/4SCH80
4,580
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467202390EL251SCH80
4,580
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467203290EL321-1/4SCH80
4,750
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467204190EL401-1/2SCH80
4,750
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467205790EL502SCH80
8,540
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467206690EL652-1/2SCH80
11,990
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467207590EL803SCH80
17,250
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467208490EL1004SCH80
28,370
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする