ベンカン機工
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ
種別
白・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
色
白
種類
溶接式管継手
呼び厚さ
SCH40
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672093
90ES
25
1
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34672102
90ES
32
1-1/4
¥
3,890
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34672111
90ES
40
1-1/2
¥
3,890
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34672127
90ES
50
2
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34672136
90ES
65
2-1/2
¥
7,990
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34672145
90ES
80
3
¥
10,650
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34672154
90ES
100
4
¥
17,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材