ベンカン機工
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672163
90ES
25
1
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34672172
90ES
32
1-1/4
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34672181
90ES
40
1-1/2
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34672206
90ES
65
2-1/2
¥
12,880
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34672215
90ES
80
3
¥
17,730
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34672197
90ES
50
2
¥
7,280
取扱い終了
返品不可
34672224
90ES
100
4
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材