曜日別特売

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ロングエルボ - ベンカン機工
種別白・SCH40材質PT370形状エルボ45°種類溶接式管継手内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3467223345EL151/2
3,070
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467224245EL203/4
3,070
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467225145EL251
3,070
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467226745EL321・1/4
3,130
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467227645EL401・1/2
3,130
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467228545EL502
4,580
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467229445EL652・1/2
7,420
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467230345EL803
9,750
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467231245EL1004
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする