曜日別特売

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ロングエルボ - ベンカン機工
種別SCH80材質PT370形状エルボ45°種類溶接式管継手内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3467232145EL151/2
4,580
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467233745EL203/4
4,580
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467235545EL321・1/4
4,750
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467236445EL401・1/2
4,750
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467237345EL502
8,540
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467238245EL652・1/2
11,990
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467239145EL803
16,370
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467240745EL1004
27,330
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467234645EL251
3,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする