曜日別特売

溶接式管継手(白)同心レジューサ

溶接式管継手(白)同心レジューサ - ベンカン機工溶接式管継手(白)同心レジューサ - ベンカン機工
材質PT370形状同心レジューサー種類溶接式管継手内容量1個
注意
※外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
全25種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34673143RC20×153/4×1/2SCH40
3,180
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673152RC25×151×1/2SCH40
3,180
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673161RC25×201×3/4SCH40
3,180
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673177RC32×201-1/4×3/4SCH40
3,300
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673186RC32×251-1/4×1SCH40
3,300
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673195RC40×201-1/2×3/4SCH40
4,890
4,880
5,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673204RC40×251-1/2×1SCH40
3,300
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673213RC40×321-1/2×1-1/4SCH40
3,300
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673222RC50×202×3/4SCH40
6,768
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673231RC50×252×1SCH40
5,640
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673247RC50×322×1-1/4SCH40
3,740
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673256RC50×402×1-1/2SCH40
3,740
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673274RC65×322-1/2×1-1/4SCH40
7,990
7,980
8,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673283RC65×402-1/2×1-1/2SCH40
5,380
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673292RC65×502-1/2×2SCH40
5,380
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673317RC80×323×1-1/4SCH40
11,628
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673326RC80×403×1-1/2SCH40
9,690
9,680
10,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673335RC80×503×2SCH40
6,420
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673344RC80×653×2-1/2SCH40
6,420
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673353RC100×404×1-1/2SCH40
16,920
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673362RC100×504×2SCH40
14,100
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673371RC100×654×2-1/2SCH40
14,100
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673387RC100×804×3SCH40
9,440
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
34673265RC65×252・1/2×1SCH40
9,588
取扱い終了
返品不可
34673301RC80×253×1-
4,070
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする