曜日別特売

溶接式管継手(白)キャップ

溶接式管継手(白)キャップ - ベンカン機工溶接式管継手(白)キャップ - ベンカン機工
種類溶接式管継手形状キャップ材質PT370種別SCH40呼び厚さSCH40内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径OD(Φmm)
内径ID(Φmm)
厚さT(mm)
質量(kg)
限界厚さ(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34674026CAP151/221.716.12.80.039-25.4-
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
34674035CAP203/427.221.42.90.05-25.4-
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
34674044CAP2513427.23.40.109-38.1-
オープン
2,498
2,748(税込)
35日以内出荷
返品不可
34674053CAP321・1/442.735.53.60.145-38.1-
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
34674062CAP401・1/248.641.23.70.171-38.1-
オープン
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
34674071CAP50260.552.73.90.2345.538.144.5
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
34674087CAP652・1/276.365.95.20.42738.150.8
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
34674096CAP80389.178.15.50.6647.650.863.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
34674105CAP1004114.3102.361.178.663.576.2
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする