曜日別特売

溶接式管継手(白)キャップ

溶接式管継手(白)キャップ - ベンカン機工溶接式管継手(白)キャップ - ベンカン機工
種類溶接式管継手形状キャップ材質PT370種別SCH80呼び厚さSCH80内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径OD(Φmm)
内径ID(Φmm)
厚さT(mm)
質量(kg)
限界厚さ(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34674114CAP151/221.714.33.70.051-25.4-
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
34674123CAP203/427.219.44.50.067-25.4-
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
34674132CAP25134.025.03.80.144-38.1-
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
34674141CAP321・1/442.732.94.20.197-38.1-
オープン
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
34674157CAP401・1/248.638.45.10.236-38.1-
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
34674166CAP50260.549.55.50.3305.538.144.5
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
34674175CAP652・1/276.362.37.00.5657.038.150.8
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
34674184CAP80389.173.97.60.9177.650.863.5
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
34674193CAP1004114.397.14.21.688.663.576.2
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする