ベンカン機工
溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ
種別
SCH10SCH
材質
SUS304W
形状
偏心レジューサー
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全21種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
選択してください
3/4×1/2
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
1×1/2
1×3/4
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34675051
RE
20×15
3/4×1/2
SCH10SCH
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34675067
RE
25×15
1×1/2
SCH10SCH
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34675076
RE
25×20
1×3/4
SCH10SCH
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34675085
RE
32×15
1-1/4×1/2
SCH10SCH
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34675094
RE
32×20
1-1/4×3/4
SCH10SCH
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34675103
RE
32×25
1-1/4×1
SCH10SCH
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34675112
RE
40×20
1-1/2×3/4
SCH10SCH
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34675121
RE
40×25
1-1/2×1
SCH10SCH
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34675137
RE
40×32
1-1/2×1-1/4
SCH10SCH
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34675146
RE
50×25
2×1
SCH10SCH
¥
3,480
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34675155
RE
50×32
2×1-1/4
SCH10SCH
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34675164
RE
50×40
2×1-1/2
SCH10SCH
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34675173
RE
65×32
2-1/2×1-1/4
SCH10SCH
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34675182
RE
65×40
2-1/2×1-1/2
SCH10SCH
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34675191
RE
65×50
2-1/2×2
SCH10SCH
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34675207
RE
80×40
3×1-1/2
SCH10SCH
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34675216
RE
80×50
3×2
SCH10SCH
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34675225
RE
80×65
3×2-1/2
SCH10SCH
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34675234
RE
100×50
4×2
SCH10SCH
¥
8,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
57日以内出荷
返品不可
34675243
RE
100×65
4×2-1/2
SCH10SCH
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34675252
RE
100×80
4×3
SCH10SCH
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材