曜日別特売

溶接式管継手(ステンレス)キャップ

溶接式管継手(ステンレス)キャップ - ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)キャップ - ベンカン機工
種類溶接式管継手形状キャップ材質SUS304W種別SCH10RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH10内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径OD(Φmm)
内径ID(Φmm)
厚さT(mm)
質量(kg)
限界厚さ(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34675261CAP151/221.717.52.10.029-25.4-
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
34675277CAP203/427.2232.10.036-25.4-
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
34675286CAP2513428.42.80.09-38.1-
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
34675295CAP321・1/442.737.12.80.113-38.1-
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
34675304CAP401・1/248.6432.80.13-38.1-
オープン
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
34675313CAP50260.554.92.80.1685.538.144.5
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
34675322CAP652・1/276.370.330.242738.150.8
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
34675331CAP80389.183.130.3627.650.863.5
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
34675347CAP1004114.3108.330.5858.663.576.2
オープン
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする