曜日別特売

トレイザー(平行定規)

トレイザー(平行定規) - コクヨ

スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。
スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。
ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。
用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。
専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。

サイズA2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00372338TR-HHEB11ドラフティングテープ、キャリングバッグビニール製2.4
50,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
34679276TR-HHEF11マグネットプレート4枚(300×27:2枚、500×27:2枚)、キャリングバックマグネット製3
36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする