HiKOKI(旧:日立工機)
高圧釘打機
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載
脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付
狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状
空打防止機構
ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途
建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め
家具製造
薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業
使用釘(mm)
(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1
(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1
適合釘
【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055
【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U
付属品
保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ
トラスコ品番
378-0261
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.98~2.26
空気消費量(L/本)
1.2(1.96MPa{20kgf/cm
2
}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
226×57×241
使用ホース
(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
使用釘(装てん数)
100本(1連)
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34679644
NT55HM2
¥
75,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください