曜日別特売

エルピーキューレイ

エルピーキューレイ - サンハヤトエルピーキューレイ - サンハヤト
(20件のレビュー)

電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。

用途
半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様
地球温暖化係数/3
オゾン破壊係数/0
蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01
可燃性
成分LPGトラスコ品番327-5272引火点(℃)-81.0臭気弱いエーテル臭発火点(℃)+405アズワン品番1-9261-01冷却能力(℃)-40危険物の類別非危険物内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34695796QRK-560
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34695796
2023-10-30
用途: 金属類の圧入時の金属の負担軽減
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンのバルブガイド入替えやベアリングの挿入、場所によっては熱く熱する事が不利な箇所での冷やし嵌めに。

対象商品 : 34695796
2023-08-02
用途: 機械設備に負荷がかかりすぎて熱を持った時
株式会社八新

設備を整備したいけど熱々で触れない、という時に重宝します。
濡れ雑巾で冷ますのとは大違いです。

対象商品 : 34695796
2023-02-28
用途: 電子機器のメンテナンス
その他業種

素子を冷やして動作不良を確認するのに使用、特に不自由なく使用しています

対象商品 : 34695796
2020-08-24
用途: 樹脂の小径穴加工
北陵

衝撃耐久性のある塩ビに穴を開けるとき、ドリルとの摩擦熱で穴がいびつになったり、穴の周囲が変形したりして困っていました。
これで冷却しながら加工すると0.5ミリのドリルでも精度良く穴明けできます。
また、高速切断機にアルミ用のチップソーをつけて50ミリ角の棒材を切るなんて時、減速しても何もしないと焼けて切断面はボロボロ、精度無茶苦茶になりますが、これで冷やしながら切ると低速切断機にクーラントを使用して切ったようなピカピカの切断面が得られます。
本来の用途ではありませんが、切削加工で焼けに悩まされている場合は意外と有力な助っ人でした。 お値段が結構張るので常用で使うには高くつきますがクーラントを使いたくないドライ加工には絶対のお奨めです。

2が参考にしています
対象商品 : 34695796
2020-09-18
用途: プリント基板実装部品の温度変化確認等
サービス業

計測器内のプリント基板に実装部品の不具合調査に活躍しました。
特に問題はないですが、お値段がもう少し安ければと思いました。
モノタロウは種類が豊富なので助かります。

対象商品 : 34695796
2020-07-16
用途: 実験研究
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

サンプルを急速に凍らせる為に使用しています。以前使用していたドライアイスよりも断然簡便!

対象商品 : 34695796
2020-02-25
用途: シリコン除去
有限会社ノーブサービス業

シリコン封入した基板から溶け出したシリコンを処理した際、手についたシリコンであちこちを汚してしまった。リムーバでは、落としきれず、冷やして取り除くことを考え使用。ガラス面や金属面など滑らかな表面では、効果抜群。
容量も十分あり、噴射域も丁度よく、使いやすかった。

対象商品 : 34695796
2020-02-25
用途: 電子機器の不良部品の発見に使用
製造業

目的は達成できたので満足です、価格的にもう少し安くなると有難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする