曜日別特売

管理用タービンメーター

管理用タービンメーター - 愛知時計電機管理用タービンメーター - 愛知時計電機
仕様
【積算】
表示/液晶8桁
最大指示量/999999.99m3
最小指示量/0.01m3
【瞬間】
表示/液晶4桁
最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)
最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)
【トリップ】
表示/液晶6桁
最大指示量/9999.99m3
最小指示量/0.01m3
質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(-)10~60寸法L(mm)170寸法H(mm)74出力オープンドレイン出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FS寸法W(mm)73材質(ケース)アルミニウム合金表示部実流量を液晶表示取付場所屋内塗装色アイボリー寿命7年(新品交換にて対応願います)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(m3/h)4~30最大使用圧力(kPa)100内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
流れ方向
圧力損失
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34687301TBX30-L4Rc1 1/2ガス/左入り0.3kPa以下(低圧空気2KPaに於いて)
101,000
99,980
109,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
34687317TBX30-R4Rc1 1/2ガス/右入り0.3kPa以下(低圧空気3KPaに於いて)
101,000
99,980
109,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
34687326TBX30-L3Rc1 1/4ガス/左入り0.3kPa以下(低圧空気4KPaに於いて)
101,000
99,980
109,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
34687335TBX30-R3Rc1 1/4ガス/右入り0.3kPa以下(低圧空気5KPaに於いて)
101,000
99,980
109,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする