| 34687362 | TBZ60-0 | 200 | 150 | 150 | 140 | 105 | 6~60 | 低圧時 250Pa以下13Aガス(密度0.8Kg/m3、15℃)(150KPaの13Aガス使用時、600Pa以下) | JIS10K40Aフランジ | 5.3 | | ¥214,000 | ¥209,800 | ¥230,780(税込) |
| |
|
| 34687371 | TBZ150-0 | 220 | 158 | 158 | 155 | 120 | 12.5~150 | 低圧時 200Pa以下13Aガス(密度0.8Kg/m3、15℃)(150KPaの13Aガス使用時、500Pa以下) | JIS10K50Aフランジ | 6 | | ¥267,000 | ¥259,800 | ¥285,780(税込) |
| |
|
| 34687387 | TBZ300-0 | 250 | 185 | 185 | 185 | 150 | 30~300 | 低圧時 600Pa以下13Aガス(密度0.8Kg/m3、15℃)(150KPaの13Aガス使用時、1.4KPa以下) | JIS10K80Aフランジ | 9.4 | | ¥360,000 | ¥359,800 | ¥395,780(税込) |
| |
|