曜日別特売
(27件のレビュー)

汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。

全43種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
43種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
全長(m)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34690022TB-2.0W1本軟質PVC52.00.4(内径)±0.2、(肉厚)±0.08
オープン
609
670(税込)
当日出荷
34690056TB-3.0W1本軟質PVC53.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
34690083TB-3.2W1本軟質PVC53.20.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
739
813(税込)
当日出荷
34690117TB-3.4W1本軟質PVC53.40.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
729
802(税込)
当日出荷
34690144TB-3.5W1本軟質PVC53.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
729
802(税込)
当日出荷
34690171TB-3.6W1本軟質PVC53.60.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
779
857(税込)
当日出荷
34690205TB-4.0W1本軟質PVC54.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
779
857(税込)
当日出荷
34690232TB-4.2W1本軟質PVC54.20.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
779
857(税込)
当日出荷
34690266TB-5.0W1本軟質PVC55.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
809
890(税込)
当日出荷
34690293TB-5.5W1本軟質PVC55.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
849
934(税込)
当日出荷
34690327TB-6.0W1本軟質PVC56.00.45(内径)-0.2~+0.3、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
889
978(税込)
当日出荷
34690031TB-2.0W1本軟質PVC102.00.4(内径)±0.2、(肉厚)±0.08
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
34690065TB-3.0W1本軟質PVC103.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34690092TB-3.2W1本軟質PVC103.20.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34690126TB-3.4W1本軟質PVC103.40.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34690153TB-3.5W1本軟質PVC103.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34690187TB-3.6W1本軟質PVC103.60.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34690214TB-4.0W1本軟質PVC104.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34690241TB-4.2W1本軟質PVC104.20.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34690275TB-5.0W1本軟質PVC105.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34690302TB-5.5W1本軟質PVC105.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34690336TB-6.0W1本軟質PVC106.00.45(内径)-0.2~+0.3、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34690047TB-2.0W1本軟質PVC2002.00.4(内径)±0.2、(肉厚)±0.08
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
34690074TB-3.0W1本軟質PVC2003.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
34690101TB-3.2W1本軟質PVC2003.20.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
34690135TB-3.4W1本軟質PVC2003.40.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
34690162TB-3.5W1本軟質PVC2003.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
34690196TB-3.6W1本軟質PVC2003.60.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
34690223TB-4.0W1本軟質PVC2004.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
34690257TB-4.2W1本軟質PVC2004.20.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
34690284TB-5.0W1本軟質PVC2005.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
34690311TB-5.5W1本軟質PVC2005.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
34690345TB-6.0W1本軟質PVC2006.00.45(内径)-0.2~+0.3、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055616TB-1.5W1巻(200m)--1.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
77055625TB-7.0W1巻(200m)--70.5(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055634TB-8.0W1巻(100m)--80.5(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
77055643TB-9.0W1巻(100m)--90.5(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77055659TB-10.0W1巻(100m)--100.5(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055668TB-12.0W1巻(100m)--120.5(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055677TB-15.0W1巻(100m)--150.55(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055686TB-20.0W1巻(50m)--200.75(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
77435488TB-1.0W1巻(1000m)--10.4(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055607TB-1.0W1巻(200m)--10.4(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77055607TB-1.0W77435488TB-1.0WTB-1.0W ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン 77435488ビニールチューブ(白)デンカエレクトロン1巻(1000m)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34690022
2024-08-30
用途: 電気配線の接続圧着端子用に使用

チューブは問題なく使用できますが選択の段階で圧着端子のサイズとチューブのサイズの正確な表示が欲しいです

2が参考にしています
対象商品 : 34690144
2023-06-08
用途: 電気配線圧着端子露出受電部絶縁保護用
製造業

小巻での販売が無いので助かりました。以前は200m単位で購入しておりました。

対象商品 : 34690022
2022-12-08
用途: 線番の識別
株式会社A'Train

秋葉原で小売りで販売しているところで取り扱いが無くなり、困っているところで見つけました。使用に全く問題ありません。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 34690241
2022-12-03
用途: 配線作業のマーキング
エイゼット株式会社建設業・工事業

通常、定尺での出荷が多いですが、モノタロウ短尺での出荷が有るのでとても重宝します

対象商品 : 34690022
2022-05-11
用途: 機械メンテナンス
有限会社 斎藤電気工事

適度に柔らかく印刷も鮮明にできて問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 34690232
2021-11-27
用途: 線番 マークチューブとして
製造業

MAXのチューブライターで使用。
インクリボンもMAXの通常品でOK。
普段はΦ3.5mmの純正チューブを使っていますが、今回、AWG14に挿せるものが少量必要になったので、これを試しに購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 34690092
2021-07-05
用途: 制御盤組立配線、及び盤改造現場配線

この時期は寒くなく、気温も高いので、チューブもしなやかで使用しやすい、冬の時期はやはり固くなるので、それなりにヒーター等使用します。他メーカーは、使用していませんので、良い商品か、比較表などがあれば良いと思います。

対象商品 : 34690171
2020-02-26
用途: 設備改造の配線作業
テクループサービス業

チューブの腰が強く、私共使用のチューブマーカーではうまく印字できませんでした。チューブを熱風であぶり柔らかくしてから印字しました。もう少し柔らければ文句ないのですが。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする