曜日別特売

ニードルバルブ付パージ流量計

ニードルバルブ付パージ流量計 - コフロックニードルバルブ付パージ流量計 - コフロックニードルバルブ付パージ流量計 - コフロックニードルバルブ付パージ流量計 - コフロック

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。

用途
環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ガスの種類
流量レンジ(L/min)
材質(本体)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34687877RK1600R-10-B-Air-1-Air0.1~1真鍮68
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
34687886RK1600R-10-B-Air-5-Air0.5~5真鍮68
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
34687895RK1600R-10-B-Air-10-Air1~10真鍮68
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
34687904RK1600R-10-B-Air-20-Air2~20真鍮68
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
34687913RK1600R-10-S-Air-1-Air0.1~1SUS30468
24,50023,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
34687931RK1600R-10-S-Air-10-Air1~10SUS30468
24,50023,980
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687947RK1600R-10-S-Air-20-Air2~20SUS30468
24,50023,980
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687956RK1600R-12-B-Air-1-Air0.1~1真鍮88
21,50020,980
20,980
23,078(税込)
当日出荷
34687965RK1600R-12-B-Air-5-Air0.5~5真鍮88
21,50020,980
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687974RK1600R-12-B-Air-10-Air1~10真鍮88
21,50020,980
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687983RK1600R-12-B-Air-20-Air2~20真鍮88
21,50020,980
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687992RK1600R-12-S-Air-1-Air0.1~1SUS30488
26,00024,980
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688001RK1600R-12-S-Air-5-Air0.5~5SUS30488
26,00024,980
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688017RK1600R-12-S-Air-10-Air1~10SUS30488
26,00024,980
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688026RK1600R-12-S-Air-20-Air2~20SUS30488
26,00024,980
24,980
27,478(税込)
当日出荷
34688035RK1600R-10-B-N2-1-N20.1~1真鍮68
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
34688044RK1600R-10-B-N2-5-N20.5~5真鍮68
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
34688053RK1600R-10-B-N2-10-N21~10真鍮68
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688062RK1600R-10-B-N2-20-N22~20真鍮68
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688071RK1600R-10-S-N2-1-N20.1~1SUS30468
24,50023,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
34688087RK1600R-10-S-N2-5-N20.5~5SUS30468
24,50023,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
34688096RK1600R-10-S-N2-10-N21~10SUS30468
24,50023,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
34688105RK1600R-10-S-N2-20-N22~20SUS30468
24,50023,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
34688114RK1600R-12-B-N2-1-N20.1~1真鍮88
21,50020,980
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688123RK1600R-12-B-N2-5-N20.5~5真鍮88
21,50020,980
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688132RK1600R-12-B-N2-10-N21~10真鍮88
21,50020,980
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688141RK1600R-12-B-N2-20-N22~20真鍮88
21,50020,980
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688157RK1600R-12-S-N2-1-N20.1~1SUS30488
26,00024,980
24,980
27,478(税込)
当日出荷
34688166RK1600R-12-S-N2-5-N20.5~5SUS30488
26,00024,980
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688175RK1600R-12-S-N2-10-N21~10SUS30488
26,00024,980
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688184RK1600R-12-S-N2-20-N22~20SUS30488
26,00024,980
24,980
27,478(税込)
当日出荷
34688193RK1600R-10-B-O2-1-O20.1~1真鍮68
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
34688202RK1600R-10-B-O2-5-O20.5~5真鍮68
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688211RK1600R-10-B-O2-10-O21~10真鍮68
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688227RK1600R-10-B-O2-20-O22~20真鍮68
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688236RK1600R-10-S-O2-1-O20.1~1SUS30468
24,50023,980
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688245RK1600R-10-S-O2-5-O20.5~5SUS30468
24,50023,980
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688254RK1600R-10-S-O2-10-O21~10SUS30468
24,50023,980
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688263RK1600R-10-S-O2-20-O22~20SUS30468
24,50023,980
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688272RK1600R-12-B-O2-1-O20.1~1真鍮88
21,50020,980
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688281RK1600R-12-B-O2-5-O20.5~5真鍮88
21,50020,980
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688297RK1600R-12-B-O2-10-O21~10真鍮88
21,50020,980
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688306RK1600R-12-B-O2-20-O22~20真鍮88
21,50020,980
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688315RK1600R-12-S-O2-1-O20.1~1SUS30488
26,00024,980
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688324RK1600R-12-S-O2-5-O20.5~5SUS30488
26,00024,980
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688333RK1600R-12-S-O2-10-O21~10SUS30488
26,00024,980
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
34688342RK1600R-12-S-O2-20-O22~20SUS30488
26,00024,980
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
65888649RK1600R-10-B-N2-5【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)N20.5~5真鍮68
18,40017,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
34687922RK1600R-10-S-Air-5-Air0.5~5SUS30468
19,600
取扱い終了
返品不可
38959103RK1600R-10-S-Air-5*理由ありです(未使用・開封済み)Air0.5~5SUS30468
24,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする