曜日別特売
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(m)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34690415TB-5.0B1本軟質PVC55.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
779
857(税込)
当日出荷
34690442TB-6.0B1本軟質PVC56.00.45(内径)-0.2~+0.3、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
859
945(税込)
当日出荷
34690354TB-2.0B1本軟質PVC102.00.4(内径)±0.2、(肉厚)±0.08
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
34690372TB-3.0B1本軟質PVC103.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34690397TB-4.0B1本軟質PVC104.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34690424TB-5.0B1本軟質PVC105.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34690451TB-6.0B1本軟質PVC106.00.45(内径)-0.2~+0.3、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
34690363TB-2.0B1本軟質PVC2002.00.4(内径)±0.2、(肉厚)±0.08
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
34690381TB-3.0B1本軟質PVC2003.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
34690406TB-4.0B1本軟質PVC2004.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
34690433TB-5.0B1本軟質PVC2005.00.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
34690467TB-6.0B1本軟質PVC2006.00.45(内径)-0.2~+0.3、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
89806936TB-2.0B1本軟質PVC520.4(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
639
703(税込)
当日出荷
89806945TB-3.0B1本軟質PVC530.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
689
758(税込)
当日出荷
89806954TB-3.2B1本軟質PVC53.20.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
89806963TB-3.4B1本軟質PVC53.40.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
89806972TB-3.5B1本軟質PVC53.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
718
790(税込)
当日出荷
89806981TB-3.6B1本軟質PVC53.60.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
759
835(税込)
当日出荷
89806997TB-4.0B1本軟質PVC540.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
759
835(税込)
当日出荷
89807006TB-4.2B1本軟質PVC54.20.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
89807015TB-5.5B1本軟質PVC55.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
838
922(税込)
当日出荷
89807024TB-3.2B1本軟質PVC103.20.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
89807033TB-3.4B1本軟質PVC103.40.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
89807042TB-3.5B1本軟質PVC103.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89807051TB-3.6B1本軟質PVC103.60.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
89807067TB-4.2B1本軟質PVC104.20.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89807076TB-5.5B1本軟質PVC105.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89807085TB-3.2B1本軟質PVC2003.20.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89807094TB-3.4B1本軟質PVC2003.40.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89807103TB-3.5B1本軟質PVC2003.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89807112TB-3.6B1本軟質PVC2003.60.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
89807121TB-4.2B1本軟質PVC2004.20.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89807137TB-5.5B1本軟質PVC2005.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
77055704TB-1.5B1巻(200m)--1.50.45(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
77055713TB-7.0B1巻(200m)--70.5(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055729TB-8.0B1巻(100m)--80.5(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
77055738TB-9.0B1巻(100m)--90.5(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
77055747TB-10.0B1巻(100m)--100.5(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055756TB-12.0B1巻(100m)--120.5(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055765TB-15.0B1巻(100m)--150.55(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055774TB-20.0B1巻(50m)--200.75(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
77435497TB-1.0B1巻(1000m)--10.4(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055695TB-1.0B1巻(200m)--10.4(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77055695TB-1.0B77435497TB-1.0BTB-1.0B ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン 77435497ビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン1巻(1000m)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 車やバイクの整備に

車やバイクの整備に使用しています。
5mmを購入しましたがちょっと細く、使用用途が限られてしまう。
これは自分のミスです。
次はもう少し太いのを買います。

2025-12-24
用途: 自動車用電装品配線

末端部分において、コルゲート管より柔軟性があるのでしっくりきます。

対象商品 : 34690381
2024-02-14
用途: ケーブルの配線まとめに使用
製造業

28AWG x 4本の配線をまとめるために購入しました。
使用感としては
・長さ方向に伸びやすい。
・チューブ同志くっつき易い。
が気になったかな。
商品説明に入線例など載せてくれるとありがたいかな。

2が参考にしています
対象商品 : 89807006
2023-08-19
用途: バイクの社外装備品の配線作業

0.5sqの単ケーブル2本を配線するのに適度な内径でした。

対象商品 : 34690442
2023-04-15
用途: 車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車・バイクの配線を引くときに使用しています。パネルのエッジなどで配線が切れるのを防止できます。

1が参考にしています
対象商品 : 34690424
2022-09-27
用途: 製品の製作

配線をまとめる時に使っています。
各サイズがあり、ハーネスの太さに合わせて購入できるので便利です。
通常の場所での使用なら、耐性などの問題も無いと思います。

対象商品 : 34690442
2021-10-26
用途: バイクの引き回し修正
製造業

ホーンリレーを入れたので、改めてタンク下からラジエター左右まで線を新設す必要ができました。
この線はリレーを介してバッテリーに直接つながっているのでビニールテープで巻き直すか、チューブに入れるかで少し考えてしまいました。ただ今回は両端とも端子がついていない状態からの引き回しなので、チューブにしました。
長さ60㎝、1.25sq平行線でしたが、ギリギリ6mm内径を通すことができました。
引っ張りワイヤーを使った方が簡単ですね。
そのあと両端に平形端子をカシメて満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 34690442
2022-01-25
用途: バイクの配線のカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターやバイク用具店でも殆ど取り扱いが無い為購入しました。安い 見た目がキレイ 配線をガードしてくれるという最高の材料です。
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
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする