カラー収縮チューブ(青)

カラー収縮チューブ(青) - デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(青) - デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(青) - デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(青) - デンカエレクトロン
(4件のレビュー)

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。

材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性内容量1パック(10本)
注意
※熱収縮チューブの収縮にはヒートガンをご使用下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
収縮開始温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34690765SZF2C-1.5BL(収縮前)1.5、(収縮後)0.7570
オープン
579
637(税込)
当日出荷
34690774SZF2C-2.5BL(収縮前)2.5、(収縮後)1.2570
オープン
649
714(税込)
当日出荷
34690783SZF2C-3.5BL(収縮前)3.5、(収縮後)1.7570
オープン
779
857(税込)
当日出荷
34690792SZF2C-5.0BL(収縮前)5、(収縮後)2.570
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
34690801SZF2C-7.0BL(収縮前)7、(収縮後)3.570
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
34690817SZF2C-10.0BL(収縮前)10、(収縮後)570
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65501415SZF2C-20.0BL(収縮前)20、(収縮後)1070(完全最低収縮温度100)
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
65501433SZF2C-30.0BL(収縮前)30、(収縮後)1570(完全最低収縮温度100)
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65501458SZF2C-50.0BL(収縮前)50、(収縮後)2570(完全最低収縮温度100)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65501476SZF2C-80.0BL(収縮前)80、(収縮後)4070(完全最低収縮温度100)
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34690783
2022-04-30
用途: 配線の接続点の保護他
ADACHI・EDS

電気配線の接続点の絶縁やワイヤーの保護などに使います。収縮すると肉厚がありますが柔軟性もあります。機械操作のワイヤの操作目印と細いワイヤ―を指に引っかけた時の安全のために使っています。(赤を引くと・・上がる、青を引くと・・下がる)の様に使っています。

対象商品 : 34690792
2017-08-29
用途: 評価試験等少しだけ使う時に使用。黒以外の色は、識別に便利です。
ヒロセ電機株式会社製造業

1本の長さが1mです。梱包は、折り曲げて送られてくるため折り曲げられた部分は、使用できない場合があります。それが、残念です。10m単位の巻きでの対応を頂けると嬉しいです。

対象商品 : 34690774
2014-12-18
用途: 自動車電装

小売で安い物希望

対象商品 : 34690783
2014-03-16
用途: 配線の識別に使っています。

とても使いやすいですが、何せ量がおおいので(1m*10本)、200mmずつに切断して
保管しています。 いつ無くなるやら?
もう少し 量が少なくて 価格を安くしてもらえれば嬉しいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする