収縮チューブ(白)

収縮チューブ(白) - デンカエレクトロン収縮チューブ(白) - デンカエレクトロン収縮チューブ(白) - デンカエレクトロン収縮チューブ(白) - デンカエレクトロン
(11件のレビュー)

エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
UL224、CSAC22.2に対応する製品です。
有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。
刻印した文字が安易には消えません。
電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。

材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性内容量1パック(10本)
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
収縮開始温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34691002SZF2-1.5W(収縮前)1.5、(収縮後)0.7570
オープン
529
582(税込)
当日出荷
34691011SZF2-2.5W(収縮前)2.5、(収縮後)1.2570
オープン
589
648(税込)
当日出荷
34691027SZF2-3.5W(収縮前)3.5、(収縮後)1.7570
オープン
729
802(税込)
当日出荷
34691036SZF2-5.0W(収縮前)5、(収縮後)2.570
オープン
869
956(税込)
当日出荷
34691045SZF2-7.0W(収縮前)7、(収縮後)3.570
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
34691054SZF2-10.0W(収縮前)10、(収縮後)570
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65501625SZF2-20.0W(収縮前)20.0、(収縮後)10.070(完全最低収縮温度100)
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
65501643SZF2-30.0W(収縮前)30.0、(収縮後)15.070(完全最低収縮温度100)
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
65501668SZF2-50.0W(収縮前)50.0、(収縮後)25.070(完全最低収縮温度100)
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65501686SZF2-80.0W(収縮前)80.0、(収縮後)40.070(完全最低収縮温度100)
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34691027
2024-05-11
用途: 細過ぎた
サービス業

コードや紐の防水に使用目的で購入したが細過ぎて使用できなかった

対象商品 : 34691036
2020-03-31
用途: ケーブル被膜
建設業・工事業

梱包サイズが大きくびっくりしました。折り目を少なくするため大きい梱包になっています。規格の文字印字もなく使いやすいが保管場所に苦労します。

2が参考にしています
対象商品 : 34691045
2020-04-23
用途: 紐の調整。

マスクの作成に使用しており、調整が出来て良い感じです。

対象商品 : 34691054
2020-03-16
用途: 楽器シールドケーブル作成

商品に問題はないと思いますが、商品説明が足りないです。
てっきり1m1本の価格だと思いましたが、一袋に1mが10本入っています。
3mのつもりで3つ購入してしまい、同じ色(白)が計30mとなってしまいました。
値段的には安いのでいいですが、1m10本だとわかっていたらほかの色も購入したかったです。
商品の問題ではないですが、説明をもう少し詳細にしてほしかったです。

4が参考にしています
対象商品 : 34691011
2018-06-20
用途: 端子台にケーブル接続時に使用します。
有限会社イマイシステム

収縮タイプのチューブでないとケーブル接続してもゴソゴソ動くので、大変重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 34691011
2016-02-23
用途: 電気機材の絶縁

仕事柄、かなりの数を使うので、10本入りだと助かります。
ただ、最近チューブの細さが均等ではなく、今まで使えていたサイズでも、入りにくいことが多々あります。
材料費の高騰などが理由かと思いますが、許容範囲とは言えないくらいの違いなので、その部分の改善をお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 34691054
2016-04-15
用途: 楽器用ケーブル加工

楽器用ケーブルの端末部に使用しています。肉厚もありいいです。価格も安く何よりロゴが入っていないのが使いやすく気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 34691027
2020-10-16
用途: 電線の結線時のマーキング
千代田エクスワンエンジニアリング株式会社

普通に印字してちゃんと収縮する。
ただ、白なのでしょうがないかもしれないが、汚れやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1が参考にしています
2023-03-09
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
長さ(m) 1、が10本入り?
回答:
こちらは、長さ:1m ×10本です。
対象商品:
34691002
1が参考にしています
2011-08-30

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする