曜日別特売

ケーブルしばり紐

ケーブルしばり紐 - カメダデンキケーブルしばり紐 - カメダデンキケーブルしばり紐 - カメダデンキ
(3件のレビュー)

軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。
酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。
RoHS対応品です。

長さ(m)200材質ビニロン規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34691806-3
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
34691815-4
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
34691824-5
オープン
7,980
8,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34691815
2020-09-06
用途: 家事を含むあらゆる作業

使い勝手がよく、耐候性がすぐれている。再利用も可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 34691815
2016-05-27
用途: ケーブルの縛り

使いやすくて良かった

対象商品 : 34691824
2015-02-20
用途: 屋外で使う商品の一部に使用
吉村デザイン工房

親水性があり、耐久性に優れとても良い。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする