曜日別特売
(3件のレビュー)

ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。

用途ナット類の締付けや緩めに最適です。内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34697293MAN10013108
1,670
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34697302MAN15020158
1,670
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34697311MAN20024208
1,830
1,498
1,648(税込)
当日出荷
34697327MAN25029258
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
34697336MAN30034308
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34697345MAN37544385
5,890
4,998
5,498(税込)
当日出荷
34697354MAN45055450
8,240
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34697354
2021-05-02
用途: 機械の修理に使用
サービス業

大きなナットの締め緩め作業に使用してます。必要にして十分な工具でリピート購入しようと思ってます。

対象商品 : 34697354
2016-01-29
用途: ボルトの締め付け

近くのホームセンターで販売してなくて、購入しました。
作業的には、問題なく使用出来ましたが、他のメーカーより作りが少し安っぽい感じでした。

対象商品 : 34697354
2013-08-19
用途: 継手の締付け

商品の使用に関しては問題ありませんが、商品シールを剥がした跡のノリが残るため、その部分に汚れが付いてしまいます。もっと剥がれ易く、ノリの残らないシールにして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする