曜日別特売

JIP106 ビスコルーブ

JIP106 ビスコルーブ - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

潤滑被膜の付着が強力ですから、水や酸性、アルカリ性の雰囲気から塗布部を守り、防錆・防食効果があります。
MCAとBN(白色固体潤滑剤)を配合しているので極圧性に優れ黒く汚れません。
高粘着潤滑のため、他の箇所へ飛散しません。

用途
建設機械、立体倉庫などの高荷重、高回転部分の外部潤滑。
オープンギヤ、チェーン駆動、ワイヤーロープに。
各種ベアリングの外部注油。
成分鉱油、合成油、ワックス、固体潤滑剤、脂肪族系溶剤、LPG使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.75(曽田式四球法200rpm)耐熱温度(℃)300(固体分)粘度(mPa・s)約4000タイプ防錆潤滑臭気低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性内容量1本(330mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34694983000106
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34694983
2020-12-16
用途: シャッターのメンテナンス時
運輸・通信業

キーキー音が無くなりスムーズに動くようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする