曜日別特売

スプレーシャワーヘッド(節水タイプ)

スプレーシャワーヘッド(節水タイプ) - TOTOスプレーシャワーヘッド(節水タイプ) - TOTOスプレーシャワーヘッド(節水タイプ) - TOTOスプレーシャワーヘッド(節水タイプ) - TOTOスプレーシャワーヘッド(節水タイプ) - TOTO
(2件のレビュー)

快適さはそのままに約15%の節水効果。

適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36タイプ節水タイプ接続ねじG1/2取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34723771THY717ホワイトグレー
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68455581THY717#NW1ホワイト
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34723753THY475Fホワイトグレー
2,200
取扱い終了
34723762THY475Jペールホワイト
2,000
取扱い終了
34723787THY717#N11ペールホワイト
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34723753THY475F34723771THY717THY475F スプレーシャワーヘッド(節水タイプ) TOTO 34723771スプレーシャワーヘッド(節水タイプ)TOTO1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34723762
2016-11-16
用途: シャワーヘッド交換作業
健康アイテム_からださぽーと

使用していたシャワーヘッドの付け根部分で破損したので、その代替品として購入しました。取付部のサイズも一緒で問題なしでした。使用している印象は、少し節水されているなと感じます。

対象商品 : 34723762
2016-03-09
用途: お風呂

ヘッドがかなり小さくてちょっとバランスが悪いが、軽いし節水にはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする