曜日別特売

スプレーシャワーヘッド(節水タイプ)

スプレーシャワーヘッド(節水タイプ) - TOTO
(4件のレビュー)

快適さはそのままに約15%の節水効果。

仕様他社対応アダプタ付適合INAX、KAKUDAI、SAN-EI、KVK、MYMホース長さ(m)1.6(ジョイ用アダプター付)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34723796THY475FHRホワイトグレー
5,300
取扱い終了
代替品有
34723805THY717HR#N11ホワイト
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34723796THY475FHR68455597THY717HR#NW1THY475FHR 節水シャワーヘッド(ホース付) TOTO 68455597節水シャワーヘッド(ホース付)TOTO1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34723796
2016-06-07
用途: 現在のシャワーヘッドと交換
教育・研究機関

注文後次の日には届き、交換して新しいシャワーヘッドを使用出来て快適でした。

対象商品 : 34723796
2013-11-16
用途: シャワーの交換。
ダルマ舘

簡単に一人で、出来ました。
作業時間は、10分かからなかったと思います。
節水もでき、満足です。

対象商品 : 34723796
2014-01-03
用途: 既設のシャワーホース交換
建設業・工事業

水栓の接続金具が金属製で、他社製より値段が高いですが、
納得の品質です。
ホースは取り回しも良く、匂いも気になりません。

対象商品 : 34723796
2013-07-23
用途: お風呂

Goodです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする