シャワーホース

シャワーホース - TOTO
(5件のレビュー)
仕様フレキホースねじ(本体側)W24山20内容量1本
注意
※別売のホース用アダプタ(品番/THY14533-1またはTHY14533-2)でINAX、KAKUDAI、MYM、SAN-EI、KVKの水栓に取付けできます。(シャワーヘッドは取付できません。)
TOTO14ミリ細ホースに取付の場合はアダプタTHY14533をお買い求め下さい。
シャワーエルボが樹脂製の場合は専用ホース(THY434L)をお買い求め下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34724112THY478FS1.2
6,250
取扱い終了
代替品有
34724103THY478FLLS1.6
6,750
取扱い終了
代替品有
34724121THY478FLS1.4
6,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34724112THY478FS44025477THY478FNTHY478FS シャワーホース(フレキ) TOTO 44025477シャワーホース(フレキ)TOTO1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34724103THY478FLLS44025459THY478FLLNTHY478FLLS シャワーホース(フレキ) TOTO 44025459シャワーホース(フレキ)TOTO1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34724103
2019-02-27
用途: シャワーホースの取替
サービス業

もともと付いていたシャワーホースのヘッドに接続する部分がクニャッと折れてしまい、その後シャワー使用する時にもクニャッとなることが多く水量が安定しないので取り替えることにしました。外側が金属製で以前の物より少し重く感じますが、見た目も重厚感・高級感がありしっかりしています。

対象商品 : 34724103
2018-11-04
用途: シャワーホースの交換
教育・研究機関

TOTOの風呂用混合水栓のシャワーホースを取り換えました。口金のW24山20の寸法はネット画像で検索すると図面が見られたので現物を測定して確認しました。シャワー側はG1/2が一般的で共通のため、混合栓側のみ注意して購入される必要があるので注意してください。

対象商品 : 34724103
2019-01-27
用途: シャワーヘッドの劣化で品番違い

今回TOTOのカタログ確認して、ホースセットを御社で検索しましたが、
該当なく、しぶしぶ別体でホース部も別に購入しました。
御社のHPでTHC8CHを検索しますと調圧弁(クリックシャワー用)THJ6Rが出ました。
ちゃんと品番と同じになるように確認をしてください。!!!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 34724121
2016-04-09
用途: お風呂のシャワーの取り換えが無事済みました。
株式会社 綿屋

迅速な対応でした

対象商品 : 34724103
2014-04-05
用途: お風呂のリホームに使用

現在のものより、少し短く1.8mの物が有ったらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする