曜日別特売

ハンマードリル用キーレスチャック

ハンマードリル用キーレスチャック - アックスブレーンハンマードリル用キーレスチャック - アックスブレーンハンマードリル用キーレスチャック - アックスブレーン
(14件のレビュー)

軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ!
ハンマードリル用SDSシャンク。
強力型シャンクにより耐久性UP!
締付け最終位置でロックするロック機能付き。
工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。

軸径(Φmm)10質量(g)330タイプ回転専用寸法A(mm)54寸法B(mm)114最大口径(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
軸径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34696313DNK-13S1310
6,000
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34696313
2025-04-23
用途: ハンマードリル用

作業場所に持っていく道具が少なくて助かります。
締め付けも力が要らずロック機能も最高です。
荒く使わなければ長持ちしそうです

対象商品 : 34696313
2024-01-08
用途: コンクリート用ハンマードリルに金属用ドリル刃も使いたい
有限会社フアレスサービス業

コンクリート用ハンマードリルはSDS、金属用ドリル刃は六角又は丸、これがあればドリルを2つ持つ必要がなく便利です。

対象商品 : 34696313
2021-12-13
用途: 機械修理
株式会社榊原建材

チャックの締めが、軽く扱いやすいので、使い勝手が、良かったです。

対象商品 : 34696313
2020-11-19
用途: SDS接続のハンマードリルに
建設業・工事業

買っては見たものの意外と活躍せず、在ったら安心できるお守りの様な物かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34696313
2018-06-09
用途: 鉄工ドリル使用時
建設業・工事業

電気もない山奥作業時に、マキタ充電ハンマードリル(振動なしに切替)で使用しました。
バッチリ上手く穿孔(φ13)出来ましたよ

1が参考にしています
対象商品 : 34696313
2018-05-22
用途: 配管工事

ロックと解除が簡単にできるので、助かってます!
値段も安いと思います。

対象商品 : 34696313
2017-02-12
用途: アンカーの下穴をあける時
製造業

今まで使っていたものは、ハンマードリル用ではなかったので、刃が噛んで外せなくなりましたが、これは何の問題もなく取り外せました。またチャックがきちっと掛かっている使用感がとても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34696313
2016-10-20
用途: アンカーボルト打込み作業

SDSタイプのドリルに交換した為、本品を購入しましたが、今までのドリル刃が使えて大変便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする