ナンシン
静電気防止キャスター 自在 ゴム車
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
材質(車輪)
ゴム、イエロー
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※電気抵抗値108Ω(メーカー測定値で保証値ではありません)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701082
STM-75VAE
CADデータダウンロード
75
80
81×81
63×63
100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
34701091
STM100VSE
CADデータダウンロード
100
100
95×95
73×73(70×70)
144
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
34701107
STM130VSE
CADデータダウンロード
130
180
105×105
82×82(79×79)
177
オープン
取扱い終了
34701116
STM-150VSE
CADデータダウンロード
150
200
120×120
93×93(87×87)
198
オープン
取扱い終了
34701125
STM-200VSE
CADデータダウンロード
200
250
140×140
115×115(105×105)
250
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください