ナンシン
静電気防止キャスター 固定 ゴム車
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
材質(車輪)
ゴム、イエロー
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※電気抵抗値108Ω(メーカー測定値で保証値ではありません)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701186
SKM75VAE
CADデータダウンロード
75
80
95×71
63×40
100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
34701195
SKM100VSE
CADデータダウンロード
100
100
115×80
80×45
144
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
34701204
SKM130VSE
CADデータダウンロード
130
180
138×90
100×56
177
オープン
取扱い終了
34701213
SKM150VSE
CADデータダウンロード
150
200
138×90
100×56
198
オープン
取扱い終了
返品不可
34701222
SKM200VSE
CADデータダウンロード
200
250
152×100
112×63
250
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください