ナンシン
自在 ナイロン車
材質(車輪)
ナイロン(B入り)
種別
産業用キャスター
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
プレート寸法X×Y(mm)
102×102
取付穴径P(Φmm)
11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701362
STC125NBN
CADデータダウンロード
125
150
102×102
80×80(75×75)
165
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
34701371
STC150NB
CADデータダウンロード
150
160
102×102
80×80(75×75)
190
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください