ナンシン
固定 ナイロン車
材質(車輪)
ナイロン(B入り)
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701405
SKC125NBN
CADデータダウンロード
125
150
140×80
112×53(100×56)
165
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
34701414
SKC150NB
CADデータダウンロード
150
160
140×80
112×53(100×56)
190
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください