ナンシン
自在 MCナイロン車
材質(車輪)
MCナイロン車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701423
STM75MBC
CADデータダウンロード
75
120
81×81
63×63
100
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
34701432
STM100MBC
CADデータダウンロード
100
180
95×95
73×73(70×70)
144
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
34701441
STM130MBC
CADデータダウンロード
130
270
105×105
82×82(79×79)
177
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
34701457
STM150MBC
CADデータダウンロード
150
300
120×120
93×93(87×87)
198
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
34701466
STM200MBC
CADデータダウンロード
200
400
140×140
115×115(105×105)
250
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください