ナンシン
固定 MCナイロン車
材質(車輪)
MCナイロン車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701527
SKM75MBC
CADデータダウンロード
75
120
95×71
63×40
100
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
34701536
SKM100MBC
CADデータダウンロード
100
180
115×80
80×45
144
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
34701545
SKM130MBC
CADデータダウンロード
130
270
138×90
100×56
177
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
34701554
SKM150MBC
CADデータダウンロード
150
300
138×90
100×56
198
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
34701563
SKM200MBC
CADデータダウンロード
200
400
152×100
112×63
250
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください