固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入)

固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入) - ナンシン

STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車

材質(車輪)ゴム(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34701597SKC-T125CBC125150102×11480×80(75×75)165
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
34701606SKC-T150CBC150160102×11480×80(75×75)190
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする