ナンシン
固定(正方プレート) ウレタン車
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)
ウレタン
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701642
SKM-T100VU
CADデータダウンロード
100
170
95×106
73×73(70×70)
144
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
34701651
SKM-T130VU
CADデータダウンロード
130
260
105×105
82×82(79×79)
177
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
34701667
SKM-T150VU
CADデータダウンロード
150
300
120×128
93×93(87×87)
198
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください