曜日別特売

プレート式 ステンレス金具自在車(ナイロン車B入)

プレート式  ステンレス金具自在車(ナイロン車B入) - ナンシンプレート式  ステンレス金具自在車(ナイロン車B入) - ナンシンプレート式  ステンレス金具自在車(ナイロン車B入) - ナンシン
(1件のレビュー)

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
ベアリング入

材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34701676SU-STC-125NB125150102×10280×80(75×75)165
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
34701685SU-STC-150NB150160102×10280×80(75×75)190
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
35197556SU-STC-100NB10012090×9071×71(68×68)130
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34701676
2016-04-11
用途: 給食室の配膳ワゴン
建設業・工事業

発送までのメールが三回見送られて
作業にかかるまでの時間に余裕があったがギリギリ間に合ったが
入ってこないかと思いあせった
商品発送の見送りはやめてもらいたい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする