ナンシン
ステンレスキャスター固定ナイロン車
ステンレス金具、ナイロン車
材質(車輪)
ナイロン(白、ベアリング入り)
形状
固定車
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
偏心E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701712
SU-SKC125NB
CADデータダウンロード
125
150
140×80
112×53(100×56)
165
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
34701721
SU-SKC150NB
CADデータダウンロード
150
160
140×80
112×53(100×56)
190
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
35197863
SU-SKC-100NB
CADデータダウンロード
100
120
110×70
90×50(80×45)
130
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください