ナンシン
ステンレスキャスター 自在 ゴム車
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)
ゴム
種別
ステンレスキャスター
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701755
SU-TEL100RL
CADデータダウンロード
100
50
100×58
82×40
122
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34701737
SU-TEL65RL
CADデータダウンロード
65
35
70×42
56×28
80
オープン
取扱い終了
返品不可
34701746
SU-TEL75RL
CADデータダウンロード
75
40
70×42
56×28
92
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください