ナンシン
ステンレスキャスター 固定 ゴム車
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)
ゴム
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701791
SU-KEL65RL
CADデータダウンロード
65
35
70×42
56×28
80
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
9日以内出荷
34701816
SU-KEL100RL
CADデータダウンロード
100
50
100×61
82×40
122
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
34701807
SU-KEL75RL
CADデータダウンロード
75
40
70×42
56×28
92
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください