ナンシン
重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701825
STH100MHC
CADデータダウンロード
100
460
108×108
80×80
144
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
34701834
STH130MHC
CADデータダウンロード
130
550
108×108
80×80
177
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
34701843
STH150MHC
CADデータダウンロード
150
600
120×120
90×90
198
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください