ナンシン
重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701852
SKH100MHC
CADデータダウンロード
100
460
137×86
108×55(98×49)
144
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
34701861
SKH130MHC
CADデータダウンロード
130
550
137×93
100×56
177
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
34701877
SKH150MHC
CADデータダウンロード
150
600
137×93
100×56
198
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください