ナンシン
微音キャスター 自在 グレーゴム車
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途
夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
形状
自在車
車輪幅(mm)
27
ストッパー
なし
特性
静音
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701904
SES-75NRC
75
60
M12×1.75
25
97
ゴム、グレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
34701913
SES-100NRC
100
60
M12×1.75
25
126
ゴム、グレー(B入り)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください